Eriks

Gleitringdichtung BEASL 045 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

539,50 €/ Stückexkl. MwSt

631,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
36 mm
I4
9 mm
d8
4 mm