Eriks

Gleitringdichtung BEASL 040 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

399,00 €/ Stückexkl. MwSt

466,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
36 mm
I4
9 mm
d8
4 mm