477,50 €/ Stückexkl. MwSt
558,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEASL |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | BEASL |
Einbaulänge montiert | 45 mm |
Außendurchmesser Rotor | 54 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 56 mm |
Einbaulänge Rotor | 36 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 54 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 9 mm |
d8 | 4 mm |