Eriks

Gleitringdichtung BEASL 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

334,00 €/ Stückexkl. MwSt

390,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm