Eriks

Gleitringdichtung BEASL 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

345,00 €/ Stückexkl. MwSt

403,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm