Eriks

Gleitringdichtung BEASL 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

333,00 €/ Stückexkl. MwSt

389,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm