Eriks

Gleitringdichtung BEASL 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

380,00 €/ Stückexkl. MwSt

444,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm