Eriks

Gleitringdichtung BEASL 022 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

329,50 €/ Stückexkl. MwSt

385,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm