Eriks

Gleitringdichtung BEASL 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

277,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
34 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm
d8
3 mm