Eriks

Gleitringdichtung BEASL 016 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

280,00 €/ Stückexkl. MwSt

327,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm