Eriks

Gleitringdichtung BEASL 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

240,00 €/ Stückexkl. MwSt

280,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm