Eriks

Gleitringdichtung BEASL 012 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

255,50 €/ Stückexkl. MwSt

298,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm