Eriks

Gleitringdichtung BEASL 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Stückexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEASL
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BEASL
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm