Eriks

Gleitringdichtung BEAS 080 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

566,50 €/ Stückexkl. MwSt

662,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
48 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
48 mm
I4
12 mm