Eriks

Gleitringdichtung BEAS 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

533,00 €/ Stückexkl. MwSt

623,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm