Eriks

Gleitringdichtung BEAS 068 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

551,50 €/ Stückexkl. MwSt

645,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
41.2 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
41.2 mm
I4
11.3 mm