Eriks

Gleitringdichtung BEAS 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

469,50 €/ Stückexkl. MwSt

549,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm