Eriks

Gleitringdichtung BEAS 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

424,50 €/ Stückexkl. MwSt

496,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm