Eriks

Gleitringdichtung BEAS 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

490,00 €/ Stückexkl. MwSt

573,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm