Eriks

Gleitringdichtung BEAS 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

465,50 €/ Stückexkl. MwSt

544,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
38 mm
I4
9.5 mm