Eriks

Gleitringdichtung BEAS 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
36 mm
I4
9 mm