Eriks

Gleitringdichtung BEAS 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

386,00 €/ Stückexkl. MwSt

451,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
36 mm
I4
9 mm