Eriks

Gleitringdichtung BEAS 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
36 mm
I4
9 mm