Eriks

Gleitringdichtung BEAS 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,50 €/ Stückexkl. MwSt

332,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm