Eriks

Gleitringdichtung BEAS 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

319,00 €/ Stückexkl. MwSt

373,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm