Eriks

Gleitringdichtung BEAS 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

263,50 €/ Stückexkl. MwSt

308,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm