Eriks

Gleitringdichtung BEAS 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,00 €/ Stückexkl. MwSt

271,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm