Eriks

Gleitringdichtung BEAS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm