Eriks

Gleitringdichtung BEAS 010 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEAS
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BEAS
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm