1.080,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.263,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEA |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Typ | BEA |
Einbaulänge montiert | 65 mm |
Außendurchmesser Rotor | 124 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 125 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d3 | 124 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 14 mm |