Eriks

Gleitringdichtung BEA 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
51 mm
I4
14 mm