Eriks

Gleitringdichtung BEA 090 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

905,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.058,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
51 mm
I4
14 mm