Eriks

Gleitringdichtung BEA 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

642,00 €/ Stückexkl. MwSt

751,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm