Eriks

Gleitringdichtung BEA 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

327,00 €/ Stückexkl. MwSt

382,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm