Eriks

Gleitringdichtung BEA 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

401,50 €/ Stückexkl. MwSt

469,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
38 mm
I4
9.5 mm