Eriks

Gleitringdichtung BEA 048 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

400,00 €/ Stückexkl. MwSt

468,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
36 mm
I4
9 mm