Eriks

Gleitringdichtung BEA 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

305,00 €/ Stückexkl. MwSt

356,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm