305,00 €/ Stückexkl. MwSt
356,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 305,00 € | - |
5+ | 244,00 € | 20.00% |
10+ | 213,50 € | 30.00% |
20+ | 183,00 € | 40.00% |
35+ | 152,50 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEA |
Wellendurchmesser | 33 mm |
Typ | BEA |
Einbaulänge montiert | 42.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 47 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Einbaulänge Rotor | 35 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 7.5 mm |