Eriks

Gleitringdichtung BEA 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:11377786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

282,50 €/ Stückexkl. MwSt

330,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

282,50 €

-

5+

226,00 €

20.00%

10+

197,75 €

30.00%

20+

169,50 €

40.00%

35+

141,25 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm