Eriks

Gleitringdichtung BEA 024 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,50 €/ Stückexkl. MwSt

343,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm