Eriks

Gleitringdichtung BEA 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

248,00 €/ Stückexkl. MwSt

290,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
34 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm