Eriks

Gleitringdichtung BEA 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

182,00 €/ Stückexkl. MwSt

212,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEA
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BEA
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm