Eriks

Gleitringdichtung BDU 025,4/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,60 €/ Stückexkl. MwSt

36,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDU
Wellendurchmesser
25.4 mm
Typ
BDU
Einbaulänge montiert
31.7248 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.2 mm
Einbaulänge Rotor
20.6248 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.2 mm
d3
44 mm
l1
20.6248 mm
I4
11.1 mm