54,80 €/ Stückexkl. MwSt
64,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 54,80 € | - |
5+ | 46,58 € | 15.00% |
10+ | 43,84 € | 20.00% |
20+ | 41,10 € | 25.00% |
35+ | 38,36 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDU |
Wellendurchmesser | 19.1 mm |
Typ | BDU |
Einbaulänge montiert | 28.5372 mm |
Außendurchmesser Rotor | 34.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 34.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.2372 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.9 mm |
d3 | 34.2 mm |
l1 | 18.2372 mm |
I4 | 10.3 mm |