Eriks

Gleitringdichtung BDU 015,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,80 €/ Stückexkl. MwSt

50,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDU
Wellendurchmesser
15.8 mm
Typ
BDU
Einbaulänge montiert
28.5372 mm
Außendurchmesser Rotor
30.94 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
18.2372 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.2372 mm
I4
10.3 mm