23,70 €/ Stückexkl. MwSt
27,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDU |
Wellendurchmesser | 15.8 mm |
Typ | BDU |
Einbaulänge montiert | 28.5372 mm |
Außendurchmesser Rotor | 30.94 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31.75 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.2372 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 30.94 mm |
l1 | 18.2372 mm |
I4 | 10.3 mm |