Eriks

Gleitringdichtung BDU 012,7/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12412219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BDU
Wellendurchmesser
12.7 mm
Typ
BDU
Einbaulänge montiert
24.56 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
25.4 mm
Einbaulänge Rotor
16.66 mm
Einbaulänge Stator
7.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
27 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm