38,30 €/ Stückexkl. MwSt
44,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDU |
Wellendurchmesser | 9.5 mm |
Typ | BDU |
Einbaulänge montiert | 24.56 mm |
Außendurchmesser Rotor | 26.97 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 16.66 mm |
Einbaulänge Stator | 7.9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 9.5 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 26.97 mm |
l1 | 16.66 mm |
I4 | 7.9 mm |