31,60 €/ Stückexkl. MwSt
36,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDO |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Typ | BDO |
Einbaulänge montiert | 31.7248 mm |
Außendurchmesser Rotor | 44 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 41.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 20.6248 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 41.2 mm |
d3 | 44 mm |
l1 | 20.6248 mm |
I4 | 11.1 mm |