54,80 €/ Stückexkl. MwSt
64,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BDO |
Wellendurchmesser | 19.1 mm |
Typ | BDO |
Einbaulänge montiert | 29.0198 mm |
Außendurchmesser Rotor | 34.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 34.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.7198 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.9 mm |
d3 | 34.1 mm |
l1 | 18.7198 mm |
I4 | 10.3 mm |